Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo, modul ASTI DIFO 4P 32A 0,1A A 3,5M

Šifra: 2770873

EAN: 3838895549680

ETI

002058022 - DIFO 6-32A

No product image

Kombinirano zaščitno stikalo, *DIFO-4 A 6-32/0.1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI DIFO
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
32
Nazivni tok napake (A)
0,1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center