Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo, modul ACTI9 A9V44463 4P 63A 0,3A

Šifra: 2866527

EAN: 3606480087455

SCHNEIDER ELECTRIC

A9V44463 - Final distribution d

No product image

Vigi iC60 - ozemljitveni blok - 4P - 63 A - 300 mA - tip AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
63
Nazivni tok napake (A)
0,3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok napake nastavljiv
Ne
Zakasnitev nastavljiva
Ne
Nazivna napetost (V)
od 400 do 415
Vrsta odvodnega toka
AC
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Frekvenca
50/60 Hz
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
6
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 1 do 35
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 1 do 25
Protimotečna različica spotikanja
Ne
Z napravo za zaklepanje
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja onesnaženosti
3
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
od -5 do 60
Izgube moči (W)
2,3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center