Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 4 4P 63A 0,03A A G/KV 4M

Šifra: 2727849

EAN: 3838895729952

ETI

002062749 - EFI-4 A G/KV 63/003

No product image

Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI - 4 polno, nazivnega toka 40A, tipa A s kratkotrajno zakasnitvijo G/KV in nazivnega diferenčnega toka 30mA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI EFI 4
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
63
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
G/KV
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400
Način montaže
DIN-letev
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
10
Val tokovne zmogljivosti (kA)
3
Frekvenca
50/60 Hz
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Globina vgradnje (mm)
68
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Da
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25…55
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1-25
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1…25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center