Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ACTI9 iID 2P 100A 0,3A A [S] 2M

Šifra: 2761240

EAN: 3606480945144

SCHNEIDER ELECTRIC

A9R25291

No product image

Acti 9 iID - RCCB - 2P - 100 A - 300 mA - tip A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iID
Število polov (P)
2
Nazivni tok (A)
100
Nazivni tok napake (A)
0,3
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
[S]
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
240
Način montaže
DIN-letev
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,25
Frekvenca
50/60 Hz
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Velikost (v skladu z DIN 43880)
2
Globina vgradnje (mm)
73,5
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center