Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitni pokrov profilne letve Obo Bettermann MS4141 SK C-profil

Šifra: 2750720

EAN: 4012195686200

Obo Bettermann

1122900 - MS4141 SK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Primerno za
C-profil

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Končni pokrov
Dolžina (mm)
46,3
Širina okrova
45,8
Material
Umetna masa
Barva
Drugo
Širina (mm)
45,8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center