Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna kovinska cev Obo Bettermann SM40W G 3000m jeklo Galvanizirano 40mm

Šifra: 2806655

EAN: 4012195924890

Obo Bettermann

2046865 - SM40W G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina cevi (m)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Zunanji premer (mm)
40

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Izvedba
Toga z navojem
Podometna montaža
Da
Površina montiranja
Da
Primeren za vgradnjo v beton
Da
Namestitev naprav in sistemov
Ne
Namestitev pod površjem (bitumen, vročim asfaltom)
Da
Podometna namestitev (estrih)
Da
Zunanja namestitev
Ne
Namestitev na lesu
Da
Primerno za namestitev v votle stene
Da
Vgradnja v zemljo
Ne
Tlačna trdnost razred
Zelo težko (razred 5)
Temperatura vložka
-45
Delovna temperatura (ST.C)
od -45 do 400
Barva
Drugo
Priklop 1
Objemka
Priklop 2
Metrika zunanjega navoja
Votlih sten
Da
Tla
Ne
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center