Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota TESYS LUCL 24V DC 3-12A 3P

Šifra: 2783503

EAN: 3389119407953

SCHNEIDER ELECTRIC

LUCL12BL

No product image

Magnetna krmilna enota LUCL 3 do 12 A - 24 V - DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Nazivni tok Iu (A)
3-12
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
43
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
170
Funkcija sprostitve kratkega stika
Brez zakasnitve

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center