Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota SCHNEIDER 18A 3P

Šifra: 2615796

EAN: 3389110364163

SCHNEIDER ELECTRIC

LUCB18B - Contactors & motor p

No product image

Napredna krmilna enota LUCB - razred 10 - 4,5 do 18 A - 24 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok Iu (A)
18
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
4,5-18
Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
234
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
234
Funkcija sprostitve kratkega stika
Brez zakasnitve

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center