Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota SCHNEIDER 0,6A 1P

Šifra: 2615810

EAN: 3389110364460

SCHNEIDER ELECTRIC

LUCCX6BL - Contactors & motor p

No product image

Napredna krmilna enota LUCC - razred 10 - 0,15 do 0,6 A - 24 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok Iu (A)
0,6
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,15
Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
8
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
8
Funkcija sprostitve kratkega stika
Odložen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center