Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev Twist-In 13-PET-BK (50) 10–13mm Poliester (PET) ČRN

Šifra: 2689693

EAN: 4031026404233

Hellermanntyton

170-01002 - Twist-In 13-PET-BK

No product image

Samozapiralna zaščitna cev Hellermann Tyton Twist In, 10 - 13 mm, PET, črn, 50 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Twist-In
Nominalni premer (mm)
10–13
Material
Poliester (PET)
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center