Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev Hellermanntyton Twist-In-FR 38-PET-B Twist-In 38/32mm Poliester (PET) -50 °C to +125 °CST.C

Šifra: 2801169

EAN: 4031026404387

Hellermanntyton

170-01108 - Twist-In-FR 38-PET-B

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Twist-In
Nominalni premer (mm)
38/32
Material
Poliester (PET)
Delovna temperatura (ST.C)
-50 °C to +125 °C

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center