Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev Hellermanntyton HEGP25-PET-BK 25mm 18-34mm Poliester 50 °C to +150 °CST.C ČRN HF

Šifra: 1036526

EAN: 4031026125855

Hellermanntyton

170-12500 - HEGP25-PET-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
HEGP25-PET-BK
Nominalni premer (mm)
25
Zunanji premer (mm)
18-34
Material
Poliester
Delovna temperatura (ST.C)
50 °C to +150 °C
Barva
Črna
Brezhalogensko
brezhalogen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center