Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev Hellermanntyton fleksibilna dvojna (50m) HG-DC13 13mm 12,9mm 7,9mm Poliamid 6 -40ST.C ČRN HF

Šifra: 2601522

EAN: 4031026310787

Hellermanntyton

166-11801 - HG-DC13-PA6-BK

No product image

Zaščitna dvojna cev Hellermann Tyton HG-DC13, zunanji fi: 13mm, notranje: 7,9mm, material PA6, barva črna, dolžina 50 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
HG-DC13
Nominalni premer (mm)
13
Zunanji premer (mm)
12,9
Notranji premer (DIN) (mm)
7,9
Material
Poliamid 6
Delovna temperatura (ST.C)
-40
Barva
Črna
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Nominalna velikost v colah
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Požarna odpornost v skladu z UL 94
V2
Upogibni radij, statični (mm)
55
UV odporno
UV odporna
Odporno proti olju
Da
Material za oblogo
brez premaza
Pospeševanje gorjenja
Ne
Upogibanje vedenje
fleksibilen
Razrezani vzdolžno
Da
Ključavnica (dva dela)
Da
Certificiranje po DIN EN 61386-23
ni po din en61386-23
Odobren v skladu z UR
ni v skladu ur
Potrjuje skladnost z TUV / ADR
brez skladn.TUV/ADR
Odobren v skladu z CSA
ni v skladu csa
Odobritev LUL / britanski standard
brez LUL
Odobritev UTAC
ni odobritev UTAC
Odobren v skladu z DIN 5510
brez DIN 5510
Odobritev v skladu z NF F 16-101
brez NF F 16-101
Odobren z Lloyd's Register TA
ni odob.z Llo.Reg.TA

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center