Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev GEWISS DX30012 12mm 16,4mm 12mm PVC 5ST.C SIV 100N

Šifra: 2792509

EAN: 8018678003959

GEWISS

DX30012

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
DX30012
Nominalni premer (mm)
12
Zunanji premer (mm)
16,4
Notranji premer (DIN) (mm)
12
Material
PVC
Delovna temperatura (ST.C)
5
Barva
siva
Natezna trdnost (N)
100

Ostali podatki ali lastnosti

Tlačna trdnost (N)
320
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
UV odporno
Ne
Odporno proti olju
Ne
Material za oblogo
PVC
Pospeševanje gorjenja
Ne
Upogibanje vedenje
fleksibilen
Razrezani vzdolžno
Ne
Ključavnica (dva dela)
Ne
Certificiranje po DIN EN 61386-23
Da
Odobren v skladu z UR
Ne
Potrjuje skladnost z TUV / ADR
Ne
Odobren v skladu z CSA
Ne
Odobritev LUL / britanski standard
Ne
Odobritev UTAC
Ne
Odobren v skladu z DIN 5510
Ne
Odobritev v skladu z NF F 16-101
Ne
Odobren z Lloyd's Register TA
Ne
Z vlečno žico
Ne
Visoko prevodna notranja plast
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center