Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žaga Cimco PROFI rezalna 300mm kovina

Šifra: 1186262

EAN: 4021103206027

Cimco

120602 - CIM 0120602

No product image

ŽAGA "PROFI" rezalna 300mm za kovino

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Izvedba
rezalna
Dolžina rezila žage (mm)
300
Material za obdelavo
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna izolacija 1000 V
NE
VDE preizkušen
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center