Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žaga BizLine za kovino 150mm

Šifra: 2810732

EAN: 3700420339304

BizLine

BIZ 790054 - 790054

No product image

Žaga za kovino BizLine, dolžina rezila: 150mm, jekleni okvir

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
za kovino
Dolžina rezila žage (mm)
150

Ostali podatki ali lastnosti

Število zob na palec
25
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Tip
lok za kovinsko žago
Rezilo žage
enostranski
Zamenljiv žagin list
Da
Primerno za les
Ne
Primerno za plastiko
Da
Primerno za nerjaveče jeklo
Ne
Primerno za jeklo
Da
Primerno za aluminij
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center