Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH ravnist. Termoplast ČRN 16A 250V

Šifra: 1034413

EAN: 3830012671045

TRITECH

P-02 - 104

No product image

Vtikač za kabel ŠUKO TRITECH

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TRITECH
Kot priključka (st.)
Ravna
Material
Termoplast
Barva
Črna
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (A)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center