Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND 0-90st. PVC BEL 16A 44A

Šifra: 2760782

EAN: 3245060501723

LEGRAND

050172

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Kot priključka (st.)
0-90
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (A)
44

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kakovost materiala
Termoplastični
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Število polov
2
Nazivna napetost (V)
250
Nazivni tok (A)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center