Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel LEGRAND Type G Britanski BS 1363 90st. PVC BEL 13A 250V

Šifra: 2748528

EAN: 3245060503260

LEGRAND

050326

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Britanski BS 1363
Kot priključka (st.)
90
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
IEC-jakost toka (A)
13
Napetost po EN 60309-2 (A)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kakovost materiala
Termoplastični
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center