Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtikač za kabel CEE GEWISS 16A 50-500V (> 300-500 Hz) zelena 5P IP67 2h ravni ZEL

Šifra: 2783304

EAN: 8011564797741

GEWISS

GW60743H

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
50-500V (> 300-500 Hz) zelena
Število polov (P)
5
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
2
Kot priključka
Ravna
Identifikacijska barva
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Vhod kabla
Matica
Fazni inverter
Ne
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
RAL številka
7035
Površinska obdelava stikov
Ponikljano
Kontakt materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center