Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-F0 SRO2 + kontakt za ozemljitev KAN. 16A 250V z zaščito otrok 2M RDE

Šifra: 2852225

EAN: 4012196048243

Obo Bettermann

6120178 - STD-F0 SRO2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Način montaže
Stenski kanal
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
z zaščito otrok
Število enot (M)
2
Barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Ozemljitveni pin
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
Brez
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
Brez
Vrsta priklopa
Vtična sponka
S tečaji na pokrovu
Ne
Širina naprave (mm)
90
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
39
Število modulov (sistem modulov)
0
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S signalno lučko
Ne
RAL številka (približno)
3001

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center