Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3S SRO3 KAN. 16A 250V z zaščito otrok trojna 33°M RDE

Šifra: 2809385

EAN: 4012197256326

Obo Bettermann

6120129 - STD-D3S SRO3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Način montaže
Stenski kanal
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
z zaščito otrok
Število enot (M)
trojna 33°
Barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Vrtljiv osrednji vložek
Da
Tiskanje / označevanje
Brez
Vrsta priklopa
Vtična sponka
S tečaji na pokrovu
Ne
Za "težke razmere" (po VDE)
Ne
Širina naprave (mm)
135
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
42
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Število modulov (sistem modulov)
0
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitni kontakt
Da
S signalno lučko
Ne
RAL številka (približno)
3001

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center