Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D0 ROR1 0° KAN. 16A 250V KS 1M ORA

Šifra: 2770611

EAN: 4012196046973

Obo Bettermann

6120010 - STD-D0 ROR1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Način montaže
Stenski kanal
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
z zaščito otrok
Število enot (M)
1
Barva
Oranžna

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Funkcija izklopa
brez funkci.zkloa
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vtična sponka
S tečaji na pokrovu
Ne
Za "težke razmere" (po VDE)
Ne
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
42
Z vgrajenim USB napajalnikom
USB napaj.ni vgrajen
Število modulov (sistem modulov)
0
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitni kontakt
Da
S signalno lučko
Ne
RAL številka (približno)
RAL 2004

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center