Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 3X230V trojnaM RDE

Šifra: 1090569

EAN: 3830022074256

ELBA

32206 - AT TROJNA RDEČA

No product image

Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 3X230V trojna M Rdeča

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Elba
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
3X230
Število enot (M)
trojna
Barva
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center