Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 16A 400V 5P IP67 6h RDE brezvijačna

Šifra: 2634800

EAN: 3303432012359

SCHNEIDER ELECTRIC

PKY16G735

No product image

Vtičnica PratiKa - hitra - ravna - 16 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - plošča

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
400V
Število polov (P)
5
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
brezvijačna sponka
Kot priključka
Ravna
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
100
Horizontalna prirobnica (mm)
90
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
77
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center