Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE MENNEKES 32A 400V (50 Hz 60) rdeča 5P IP44 6h RDE 20°

Šifra: 2714634

EAN: 4015394011620

MENNEKES

ME1500 - 1500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MENNEKES
IEC-jakost toka (A)
32
Napetost po EN 60309-2
400V (50 Hz 60) rdeča
Število polov (P)
5
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

UL / CSA-tok (UL verzija po želji) (A)
30
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Koten
Material
Umetna masa
Vojaški model
ni vojaški model
Vertikalna prirobnica (mm)
100
Vertikalna razdalja med luknjami (mm)
85
Horizontalna prirobnica (mm)
92
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
77
Vhod kabla
Drugo
Nazivna napetost (V)
399 - 400
Nazivna frekvenca (Hz)
50 - 60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center