Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE MENNEKES 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP67 6h MOD

Šifra: 2801436

EAN: 4015394202981

MENNEKES

ME905 - 905

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MENNEKES
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
230V (50 Hz 60) modra
Število polov (P)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

UL / CSA-tok (UL verzija po želji) (A)
20
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Koten
Material
Umetna masa
Vojaški model
ni vojaški model
Vertikalna razdalja med luknjami (mm)
70
Vhod kabla
Drugo
Nazivna napetost (V)
229 - 230
Nazivna frekvenca (Hz)
50 - 60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center