Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica vgradna CEE IEC 309 125A 400V (50 Hz 60) rdeča 5P IP67 6h RDE + pilotni kontakt

Šifra: 2801639

EAN: 8011564828629

GEWISS

GW62262PH

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IEC 309
IEC-jakost toka (A)
125
Napetost po EN 60309-2
400V (50 Hz 60) rdeča
Število polov (P)
5
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Koten
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
Vertikalna prirobnica (mm)
114
Vertikalna razdalja med luknjami (mm)
90
Horizontalna prirobnica (mm)
114
Vodoravna razdalja med luknjami (mm)
90
RAL številka
7035
Vhod kabla
Drugo
Nazivna napetost (V)
od 346 do 415
Nazivna frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Površinska obdelava stikov
Ponikljano
Kontakt materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center