Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica stenska CEE IEC 309 16A 400V 4P IP67 6h RDE 90°

Šifra: 1002507

EAN: 8011564005082

GEWISS

GW62504

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IEC 309
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
400V
Število polov (P)
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Nadometna montaža
Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Material
Umetna masa
Način pritrditve
Zunanja montaža
Vojaški model
ni vojaški model
Vhod kabla
Matica
Izolirana montaža
izolirana montaža

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center