Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 500V (50 Hz 60) črna 4P IP44 7h ČRN brez

Šifra: 2611969

EAN: 3303430820383

SCHNEIDER ELECTRIC

82038 - Final distribution d

No product image

Unika vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 3P + N + E - 480 do 500 V AC - IP44 - pl.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
500V (50 Hz 60) črna
Število polov (P)
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Urni položaj (h)
7
Identifikacijska barva
Črna
Zaščita
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta stikala
Pomožni kontakti
Z RCD
Ne
Prazni prostori na montažni letvi
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Stikalo
Mehanski mehanizem za zaklepanje
Vojaški model
Ne
Model s stikalom
Pomožni kontakti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center