Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica s stikalom CEE MENNEKES Stenska 16A 400V 7P IP67 6h RDE mešano

Šifra: 2715146

EAN: 4015394112303

MENNEKES

ME7306 - 7306

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MENNEKES
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2
400V
Število polov (P)
7
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča
Zaščita
mešano

Ostali podatki ali lastnosti

UL / CSA-tok (UL verzija po želji) (A)
20
Z RCD
brez RCD
Prazni prostori na montažni letvi
ni prazn.prost.letve
Material ohišja
Umetna masa
Stikalo
Mehanski mehanizem za zaklepanje
Vojaški model
ni vojaški model
Izvedba
Osnovna enota in pokrov

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center