Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica s stikalom CEE GW 68 32A 400V 4P IP66 6h RDE brez zaščite

Šifra: 2764095

EAN: 8011564098718

GEWISS

GW66519

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 68
IEC-jakost toka (A)
32
Napetost po EN 60309-2
400V
Število polov (P)
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Urni položaj (h)
6
Identifikacijska barva
Rdeča
Zaščita
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Z RCD
Ne
Prazni prostori na montažni letvi
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Stikalo
Mehanski mehanizem za zaklepanje
Vojaški model
Ne
Model s stikalom
Brez
Izvedba
Osnovna enota in pokrov
Površinska obdelava stikov
Ponikljano
Kontakt materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center