Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica s stikalom CEE GEWISS IB v omarici 125A 5P IP55 9h MOD MCB

Šifra: 2853041

EAN: 8011564110052

GEWISS

GW66584

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS IB
IEC-jakost toka (A)
125
Število polov (P)
5
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Urni položaj (h)
9
Identifikacijska barva
Modra
Zaščita
Inštalacijski odklopnik

Ostali podatki ali lastnosti

Z RCD
Ne
Prazni prostori na montažni letvi
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Stikalo
Električn zaklepanje
Vojaški model
Ne
Model s stikalom
Posebna stikala
Izvedba
Osnovna enota in pokrov
Površinska obdelava stikov
Ponikljano
Kontakt materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center