Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica New Unica VGR. 10A 230V KS 2M BEŽ + USB C 10,5W

Šifra: 2855605

EAN: 3606481054296

SCHNEIDER ELECTRIC

NU301744

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Vgradna montaža
Nazivni tok (A)
10
Nazivna napetost (V)
230
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Število enot (M)
2
Barva
Bež

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
Brez
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
Brez
Vrsta priklopa
Vtična sponka
S tečaji na pokrovu
Ne
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
37
Število modulov (sistem modulov)
2
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Število aktivnih zatičev (okroglo)
2
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
RAL številka (približno)
1013
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne
Zaščitni stik
Sponke za ozemljitev
Number of ports USB-C
1
Z vgrajenim bluetooth zvočnikom
Ne
maks. trenutna vrednost napajalnika USB (A)
2,1
Z repetitorjem Wi-Fi signala
Ne
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Število vtičnic
1
Vtičnice faza-sep
Ne
Potreben prevod
Ne
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center