Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MOSAIC 2x2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 4M BEL

Šifra: 2802309

EAN: 3414971940116

LEGRAND

278602L

No product image

Vtičnica MOSAIC 2x2P+E bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MOSAIC
Način montaže
Vgradna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
4
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez poseb.napajanja
Način pritrditve
klik
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
Brez
Vrsta priklopa
vijačni
S tečaji na pokrovu
Ne
Frekvenca (Hz)
50-60
Za "težke razmere" (po VDE)
ni za težke razmere
Širina naprave (mm)
120
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
45
Število modulov (sistem modulov)
4
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Število aktivnih zatičev (okroglo)
1
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
RAL številka (približno)
9003
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne
Zaščitni stik
Drugo
Z vgrajenim bluetooth zvočnikom
Ne
Barva operaterja stikala
v beli barvi
Z repetitorjem Wi-Fi signala
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center