Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MOSAIC 2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 2M ČRN

Šifra: 2855636

EAN: 3414972367400

LEGRAND

079351L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MOSAIC
Način montaže
Vgrajeno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
2
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Mat
Vrtljiv osrednji vložek
Da
Tiskanje / označevanje
Brez
Vrsta priklopa
Vtična sponka
S tečaji na pokrovu
Ne
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
43
Število modulov (sistem modulov)
2
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Število aktivnih zatičev (okroglo)
1
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne
Zaščitni stik
Drugo
Z vgrajenim bluetooth zvočnikom
Ne
Barva operaterja stikala
Črna
Z repetitorjem Wi-Fi signala
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center