Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MODUL VGR. 2,5/15A 110/230V brez zaščite otrok IP20 3M ČRN Za brivnik EU/USA Unipack

Šifra: 2739566

EAN: 3831006920835

TEM ČATEŽ

EM60SB-U - 4338314

No product image

VTIČNICA ZA BRIVNIK 230V~/120V~ 3M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Nazivni tok (A)
2,5/15
Nazivna napetost (V)
110/230
Z zaščito otrok
brez zaščite otrok
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
3
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Površinska obdelava
Se ne uporablja
Tiskanje / označevanje
Drugo
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Ne
Faza izbire
Razmejitev znak -
Frekvenca (Hz)
50
S stikalom za vklop/izklop
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK08

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center