Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MODUL VGR. 16A 250V IP20 1M ANTR Ameriška, Unipack

Šifra: 2789213

EAN: 3831006986671

TEM ČATEŽ

VM21AT-U - 6218934

No product image

VTIČNICA EURO/AMERIŠKA+KS 2P 16A 250V~ 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Barva
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
Zaščitni kontakt
Ne
Okrogla zaščitna ozemljitev
Da
RAL številka (približno)
7016

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center