Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MODUL P/O 16A 230V KS IP20 1M BEL Unipack

Šifra: 1222852

EAN: 3831006929852

TEM ČATEŽ

VM30PW-U - 6217689

No product image

VTIČNICA ITALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Izvedba
Italijanski tip P17
Transparentno
Ni transparenten
Ključavnica
brez ključavnice
Izmetni mehanizem
neizmetni mehanizem
S funkcionalno razsvetljavo
brez funkci.razsvet.
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.
Zaščita tokovne preobremenitve
ne zašč.tok. preob.
Z miniaturno varovalko
brez mini varovalko
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Se ne uporablja
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Faza izbire
Razmejitev znak -
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitni kontakt
Da
Okrogla zaščitna ozemljitev
Da
RAL številka (približno)
9003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center