Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MODUL P/O 13A 250V KS IP20 2M BEL VEČSTANDARDNA Unipack

Šifra: 2807170

EAN: 3831006992016

TEM ČATEŽ

VM55PW-U - 6217478

No product image

VTIČNICA VEČSTANDARDNA+KS 2P+E 13A 250V~ 2M PW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
13
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
2
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Britanski standard
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Površinska obdelava
Se ne uporablja
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Ne
Faza izbire
Razmejitev znak -
Frekvenca (Hz)
50
S stikalom za vklop/izklop
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK08

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center