Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica Living NOW VGR. 16A 250V KS IP20 2M BEŽ IT+DE FLAT

Šifra: 2853998

EAN: 8005543615249

BTICINO

KM4140A16F

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Living NOW
Način montaže
Vgradna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
z zaščito otrok
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
2
Barva
Bež

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Italijanski tip Bipasso
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
Drugo
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Ne
Frekvenca (Hz)
od 45 do 55
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
42
Število modulov (sistem modulov)
2
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Število aktivnih zatičev (okroglo)
1
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
RAL številka (približno)
1013
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
42
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne
Zaščitni stik
Okrogla
Z vgrajenim bluetooth zvočnikom
Ne
Z repetitorjem Wi-Fi signala
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center