Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica kombinirana CEE Obo Bettermann VH-4 LG RW Viseče PVC IP20 BEL

Šifra: 2752185

EAN: 4012196101511

Obo Bettermann

6109801 - VH-4 LG RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Ravnanje
Viseče
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Število vtičnic z zaščitnim stikom
0
Druge inštalacije in / ali prazne prostore
0
Zaščita
Brez
RCD
Brez
CEE vtičnica - 16
Brez
Možnost napajanja/povezave
2 kabla (zanka / zanka skozi)
Vrsto omrežne povezave
Drugo
CEE vtičnica - 32
Brez
CEE vtičnica - 63
Brez
Vojaški model
Ne
CEE vtičnica - 125A
Brez
Višina (mm)
237
Širina (mm)
140
Globina (mm)
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center