Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica kombinirana CEE GEWISS 2P+E Prenosni 16A 230V PVC IP44 SIV

Šifra: 2809032

EAN: 8011564024212

GEWISS

GW64223

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Ravnanje
Prenosni
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (V)
230
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Druge inštalacije in / ali prazne prostore
2
Zaščita
Brez
RCD
Brez
CEE vtičnica - 16
1x16A 3p 230V
Možnost napajanja/povezave
1 kabel (veja linija)
Vrsto omrežne povezave
CEE 16 A
CEE vtičnica - 32
Brez
CEE vtičnica - 63
Brez
Vojaški model
Ne
CEE vtičnica - 125A
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center