Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica FONTANA N/O Dvojna 16A 250V IP44 pokrov SIV Unipack

Šifra: 2725975

EAN: 3831006921160

TEM ČATEŽ

CF15GY-U - 4317913

No product image

SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI VERTIKALNI IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FONTANA
Način montaže
Nadometna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Pokrov
s pokrovom
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center