Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 230V IP20 pokrov BEL Unipack Blister

Šifra: 1122089

EAN: 3831006908543

TEM ČATEŽ

VE13PT-B - 4317631

No product image

VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~ BV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Pokrov
s pokrovom
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transparentno
transparentno
Ključavnica
brez ključavnice
Izmetni mehanizem
neizmetni mehanizem
S funkcionalno razsvetljavo
brez funkci.razsvet.
Prenapetostna zaščita
brez prenap.zašč.
Zaščita tokovne preobremenitve
ne zašč.tok. preob.
Z miniaturno varovalko
brez mini varovalko
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Se ne uporablja
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vtična sponka
S tečaji na pokrovu
Da
Faza izbire
Razmejitev znak -
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
40
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitni kontakt
Da
RAL številka (približno)
9003

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center