Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrtalno kladivo MILWAUKEE PLH28XE COMBI HAMMER IN2 800W 4,1J 4000o/min 13mm

Šifra: 2850915

EAN: 4002395005499

MILWAUKEE

4933446800 - Milwaukee PT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Nazivna moč (W)
800
Max energija udarca (J)
4,1
Največja udarcev (o/min)
4000
Premer vrtanja v jeklo (mm)
13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center