Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB brezvijačna4mm2 od 0,5 do 6mm2 3P 65,5mm ORA

Šifra: 2747211

EAN: 4017332071536

WAGO

2004-1302

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Izvedba
brezvijačna
Nominalni presek vodnikov (mm2)
4
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
od 0,5 do 6
Število polov (P)
3
Dolžina (mm)
65,5
Barva
Oranžna

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1,6-1,6
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,5-4
Nazivni tok v (A)
32
Nazivna napetost (V)
800
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nad
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
3
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
6,2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
33
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Potrebna zaključna plošča
Da
Tla interno premoščena
Da
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,75-2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center