Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev WAGO TOPJOB 4mm2 3P 59,5mm ČRN

Šifra: 2788477

EAN: 4044918081511

WAGO

2002-1305

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
4
Število polov (P)
3
Dolžina (mm)
59,5
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,75-4
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,25-2,5
Nazivni tok v (A)
24
Nazivna napetost (V)
800
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nad
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
5,2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
32,9
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Potrebna zaključna plošča
Da
Tla interno premoščena
Da
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,75-2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center