Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev SENTRON 2,5mm2 41mm BEŽ

Šifra: 2794417

EAN: 4011209160262

SIEMENS

8WA1011-1DF11 - 8WA10111DF11

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
2,5
Dolžina (mm)
41
Barva
Bež

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
2,5
Priključni vodnik večžičen (mm2)
2,5
Nazivni tok v (A)
24
Nazivna napetost (V)
800
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Temperatura delovanja (ST.C)
55
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Širina / razmak (mm)
6
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
26
Potrebna zaključna plošča
ni potreb.zakluč.plo
Tla interno premoščena
tla nepremošč.
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center