Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev SCHNEIDER vijačna 4mm2 0,14mm2 47,7mm ČRN

Šifra: 2797634

EAN: 3606480531910

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV42BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Vijačna pritrditev
Nominalni presek vodnikov (mm2)
4
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,14
Dolžina (mm)
47,7
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,14
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,14
Nazivni tok v (A)
32
Nazivna napetost (V)
1000
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
-40
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
6,2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
47,5
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Potrebna zaključna plošča
Da
Tla interno premoščena
Ne
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,2
Širina (mm)
6,2
Višina (mm)
47,5
Globina (mm)
47,7
Primerno za prevodni material
Aluminij / baker

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center